Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cet accessoire de connexion Acti9 iDT40 est un peigne horizontal de raccordement avec connecteur. En version 3P+N, d'une longueur de 12 modules de 18mm, ce connecteur à dents est découpable est compatible avec les gammes Acti9.
Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable pour Acti9 C40. Il est dédié aux installations (neutre, ligne). Le type de distribution est (N, L1), (N, L2), (N, L3). Il s'agit d'un ensemble de 1 produit. Il convient à 4 appareils avec un pôle 3P+N et sans auxiliaires associés. La longueur est de 218 mm. 12 modules de 18 mm. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 63 A. La tension d'isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension assignée d'emploi est de 230 VCA (phase/neutre) et 400 V (phase/phase). La couleur de l'appareil est blanche (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 avec embouts et caches-dents. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 61439-1.
Peigne Acti9 est la gamme de peignes horizontaux de distribution qui assurent une distribution électrique fiable et sécurisée grâce à leur conception modulaire adaptée aux appareils au pas de 18 mm.
Acti9 idt40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Finition du raccordement électrique
Tension nominale de tenue aux chocs
Courant permanent nominal Iu
Nombre de phases
isolé
tension de fonctionnement nominale max. Ue
adapté au nombre d'appareils
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Couleur
découpable à taille voulue
dimension du pas
largeur en nombre de modules
Longueur
Nbre de pôles