Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le S802PV-M32-H est un sectionneur polarisé bipolaire pour le photovoltaïque. Il peut supporter des courants jusqu'à 32 A et offre une tension nominale de service de 1000 VDC pour une largeur de seulement 54 mm
Le S802PV-M32-H est un sectionneur polarisé à 2 pôles pour le photovoltaïque. Il peut être utilisé pour des courants jusqu'à 32 A et a une tension de fonctionnement nominale de 1000 V CC sur une largeur de seulement 54 mm. Le courant nominal de tenue à court terme Icw est de 1,5 kA. Le S802PV-M32-H est conforme à la norme IEC/EN 60947-3. Il a de nombreuses approbations, il peut donc être utilisé dans le monde entier. La vaste gamme d'accessoires rend l'utilisation du S802PV-M32-H plus confortable.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
finition de l'inverseur
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
Indice de protection (IP), face avant
largeur en nombre de modules
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Profondeur
Hauteur
Largeur