Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 RCBO- Circuit de commande : 100 VCA - 110 V CC - 130 V CC - 230 VCA - 415 VCA 50/60 Hz - Contact de signalisation : 1F/O - Larg. : 2 pas de 9 mm
Ce déclancheur voltmétrique avec contact OF permet de compléter la gamme Acti9 d'appareillages de protection et de commande. Ce contact auxiliaire s'installe aux côtés d'un disjoncteur ou d'un interrupteur différentiel et permet un contrôle de la bonne marche du circuit qui lui est relié. La connexion est assurée grâce à sa borne de tête compatible avec le système de peignes Prodis. Il permet un contrôle aisé de l'état du circuit, en visualisation directe ou à distance grâce à des options telles que le système Smartlink EL et son interface sur smartphone, offrant une meilleure continuité de service pour l'utilisateur. Son design très esthétique offre de plus un degré IP20 de résistance aux intrusions solides et liquides. En conformité avec la norme EN/IE 60947-5-1, il permet une installation dans des ambiances humides ou des environnements chargés en agents agressifs.
La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de courbes de déclenchement, de sensibilité.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
Type de tension
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Courant de commutation
Tension
Largeur en nombre de modules
avec autotest avec fonction courant de défaut
Fonction
Multiple de vente
Code Douane