Acti9 - Linergy FH - lot de 4 connecteurs pour peigne - 100A - 35mm2 - 3P+N - blanc (RAL 9003) - raccordement : borniers à vis-étrier connecteur supérieur 35 mm² - couple de serrage : 4 N.m
Ce connecteur monoconnect Linergy FH pour Acti9 iC60 et Acti9 iK60 facilite l'alimentation du peigne de raccordement. Il s'agit d'un ensemble de 4 appareils.Le type de connexion électrique est PIN. La section des broches est de 16mm². La section du connecteur de câble est de 35 mm2. Le couple de serrage est de 4 N.m. L'appareil est de couleur blanche RAL9003. Le degré de pollution est de 3.Il est conforme aux normes IEC 60947-7-1 et IEC 61439-2.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
accessoire
pièce détachée
type d'accessoire/pièce détachée
Multiple de vente
Code Douane