Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - Prodis - MX + OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour C120 - C60 - DPN - Vigi DPN - ID - Circuit de commande : 12...24 VCA 50/60 Hz - 12...24 V CC - Contact de signalisation : 1F/O - Largeur : 2 pas de 9 mm
Ce déclencheur à émission Acti9 MX+OF est un auxiliaire électrique de déclenchement avec contact auxiliaire d'ouverture/fermeture. Il est dédié à C60, C120, DPN, DPN Vigi, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC, C120NA. Cet appareil comporte un contact ouvert/fermé OF pour indiquer la position du disjoncteur. Arrêt d'urgence par bouton-poussoir normalement ouvert. Il fournit une indication à distance de la position de l'appareil associé. Le produit déclenche l'appareil associé lorsqu'il est sous tension. La largeur en pas de 9 mm est de 2. Un voyant d'état mécanique rouge se trouve sur la face avant. La tension assignée d'emploi est de 24 à 24 Vcc ou de 12 à 24 Vca. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Le courant de fonctionnement nominal Ie est de 6 A sous 24 VCC, 2 A sous 48 VCC, 1,5 A sous 60 VCC, 1 A sous 130 VCC. Le courant de fonctionnement nominal Ie est de 6 A sous 24 VCA à 240 VCA, 3 A sous 415 VCA. La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60947-1, UL489, UL1077, C22.2 No°5, C22.2 No°235 et GB/T 14048.5.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
avec autotest avec fonction courant de défaut
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
montage d'appareils
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
Type de tension
Tension
Largeur en nombre de modules
Fonction
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Multiple de vente
Code Douane