Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 1A - 1P+N - 1d - H74mmxL15mmxP67mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 14A - IP20
Disjoncteur TeSys GB, 2 pôles (1P + N), 1A / 250V CEI / 277V UL, pour la protection des circuits de contrôle des équipements industriels Il offre une protection magnétothermique avec un niveau de déclenchement magnétique à 14A (13 In) et un pouvoir de coupure Icu 50kA à 240V Il peut également être utilisé pour la protection des charges CC jusqu'à 1A / 48V CC avec un pouvoir de coupure Icu 1.5kA à 24V Appareil compact (largeur 30 mm), montage sur rail DIN 35 mm, commande par levier à bascule (démarrage-arrêt garanti pour 8000 cycles) Vendu par lots de 3 unités Certifié multi normes (CEI, UL, CSA).
Tesys gb2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
Pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V
nombre de pôles (total)
produits auxiliaires associables
montage encastré
Température ambiante en fonctionnement
Section de conducteur connectable multifilaire
Section de raccordement cable rigide
pôle neutre sectionné simultanément
nombre de pôles protégés
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
largeur en nombre de modules
Degré de pollution
catégorie de surtension
classe de limitation d'énergie (I²t)
tension d'isolement assignée (Ui)
Courbe
Fréquence
Tension
Calibre
profondeur d'encastrement
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme