Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) 2
  • nombre de pôles protégés 1
  • Calibre 2 A
ICON

Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 2 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

 
 

Détails du produit

Ce disjoncteur modulaire miniature peignable (XP) Resi9, calibre 2A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins, en neuf comme en rénovation. L'alimentation de nos disjoncteur modulaire peignables se fait par peigne horizontal de la gamme Resi9. Les nouveaux interrupteurs différentiels (quelque soit le calibre) ont tous le même encombrement, avec un format deux modules Ce disjoncteur modulaire peignable (XP) garantit unemAnière de travailler plus sereine. Son alimentation se fait à l'aide d'un peigne Resi9. Le disjoncteur monophasé s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 2A. Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mmmm² pour 2 câbles rigides ou souples. Les performances de ce produit R9PFC602 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il possède une fiche PEP (Profil Environnemental Produit) Pour une installation avec plus de facilité sans contraintes de resserrage, votre installation peut être réalisée avec notre gamme embrochable (XE). Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs peignables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. '- Calibre : 2 A,- Largeur 2 pas de 9mm,- 1P+N, 230 V CA,- Pouvoir de coupure 3 000 A (selon NF EN 60898),- Classe de limitation 3 (selon NF EN 60898)
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Disjoncteur

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

Pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V

3 kA

nombre de pôles (total)

2

produits auxiliaires associables

Non

montage encastré

Non

température ambiante en fonctionnement

-25...40 °C

Section de conducteur connectable multifilaire

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...16 mm²

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles protégés

1

Classe de protection (IP)

IP20

puissance dissipée

1.9 W

antidéflagration

Non

largeur en nombre de modules

1

degré de pollution

2

catégorie de surtension

3

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

Courbe

C

fréquence

50...50 Hz

Tension

230 V

Calibre

2 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85362010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.