Interrupteur différentiel DX³-ID haut vis/haut auto 2P 230V~ 63A A 30mA - 3 mod

Main media

Caractéristiques principales

  • Sensibilité 0.03 A
  • Nbre de pôles 2
  • Calibre 63 A
ICON

Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeA sensibilité 30mA 63A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 3 modules

 
 

Détails du produit

Interrupteur différentiel DX³ bipolaire 230V~ type A : détecte les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
Protection tête de groupe : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes automatiques, permet la répartition optimisée par peigne
Intensité nominale 63A - Sensibilité 30mA - 3 modules
Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) - Conforme à la norme NF EN 61008-1
Reçoit les auxiliaires et accessoires DX³ - Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Dx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Gamme

Dx³

Interrupteur différentiel

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

produits auxiliaires associables

Oui

température ambiante en fonctionnement

-25...60 °C

avec dispositif de verrouillage

Oui

Section de conducteur connectable multifilaire

0.75...35 mm²

section de raccordement cable rigide

0.75...50 mm²

Classe de protection (IP)

IP20

fréquence

50 Hz

antidéflagration

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

type retardé de courte durée

Non

largeur en nombre de modules

2

degré de pollution

2

tenue au courant de choc

0.25 kA

résistance de court-circuit (Icw)

10 kA

sélectif

Non

type de courant différentiel

A

Sensibilité

0.03 A

Nbre de pôles

2

tension d'isolement assignée (Ui)

250 V

Tension

230 V

Calibre

63 A

profondeur d'encastrement

44 mm

type de tension

AC

Couleur

gris

Type de pose

rail DIN

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.