Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc
Schneider Electric propose pour la commande des installations électriques, l'interrupteur iSW, de la gamme Acti9. Cet interrupteur 20 A est idéal aussi bien dans le neuf que pour l'évolution d'une installation électrique, de par sa mise en œuvre simple et rapide.Il répondra, en particulier, aux besoins de vos clients pour la commande de circuits électriques, tant en environnement domestique que dans le secteur du petit tertiaire.Grâce à son maneton de commande et son système d'encliquetage rail DIN, son installation est facilitée, réduisant ainsi le temps d'intervention. Les raccordements amont et aval se font par fils souples ou rigides. Doté du système VISI-SAFE, il assure sécurité et continuité de service.Conforme à l'ensemble de l'offre Acti9, cet interrupteur, pour lequel de nombreux auxiliaires et accessoires sont disponibles (indicateur d'état, cache-borne plombable, etc.) permet de garantir la tranquillité d'esprit de vos clients en s'intégrant à un système modulaire complet.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 control
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
séparation forcée selon DIN VDE 0113
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
impression/marquage
Largeur en nombre de modules
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension