Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 20A 415VCA

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 2
  • Nbre de pôles 4
  • Calibre 20 A

Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 20 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

 
 

Détails du produit

Cet Acti9 est un interrupteur-sectionneur modulaire et fiable. Il est de type 4P, le courant nominal est de 20 A et la tension de fonctionnement est de 415 VCA. L'endurance électrique peut atteindre 30000 cycles, et l'endurance mécanique, 300000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -20 et +50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et +70 °C. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. La largeur en pas de 9 mm est de 4. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 77 mm x (P) 70 mm. Cet interrupteur-sectionneur est utilisé pour la commande. Ce produit est conforme à EN/IEC 60669-2-4.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Acti9 control

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Acti9 control

Interrupteur modulaire/Commutateur modulaire

séparation forcée selon DIN VDE 0113

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Classe de protection (IP)

IP20

tension assignée min.

415 V

couleur de la calotte

blanc

impression/marquage

autre

largeur en nombre de modules

2

Nbre de pôles

4

Tension

415 V

Calibre

20 A

profondeur d'encastrement

75.5 mm

avec voyant indicateur

Non

fonction de commutation

interrupteur on/off

type de tension

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.