Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 100 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1500 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc
Cet interrupteur sectionneur de commutation est modulaire et fiable. L'endurance électrique atteint 10000 cycles, et l'endurance mécanique, 20000 cycles. La température de fonctionnement est comprise entre -25 et +60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et +85 °C. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 8 pas de 9mm. Ce sectionneur de commutation est utilisé pour le contrôle et l'isolation. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-3.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9 isw
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
séparation forcée selon DIN VDE 0113
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Classe de protection (IP)
tension assignée min.
couleur de la calotte
Impression/marquage
Largeur en nombre de modules
pouvoir de coupure nominal
résistance de court-circuit (Icw)
Nbre de pôles
Tension
Calibre
Profondeur d'encastrement
avec voyant indicateur
Fonction de commutation
Type de tension