Coffret de Proximité 16A 3 pôles IP65 poignée R/J

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 750 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 25 A

OTP16BA3M - Coffret interrupteur-sectionneur - 3 POLES 415V AC23 16 A 7,5 kW - Boîtier plastique IP65 polycarbonate renforcé fibre de verre - Poignée Rouge/Jaune conçue pour 3 cadenas - trous à 2 câbles haut/bas- L 85mm H 120mm Long 60mm

 
 

Détails du produit

Les porte-fusibles E 90 50/125 sont appropriés pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Ils sont conçus pour être utilisés avec des fusibles cylindriques de 50 à 125 A

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363010

Interrupteur-sectionneur (CA)

degré de protection (NEMA)

autre

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

16 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

puissance de commutation à 400 V

7.5 kW

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

16 A

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

750 V

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

convient pour montage au sol

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

7.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.5 kA

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

finition interrupteur général

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

largeur en nombre de modules

4.5

tension de fonctionnement normale

750...750 V

Nbre de pôles

3

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

profondeur

60 mm

hauteur

120 mm

largeur

85 mm

Courant permanent nominal Iu

25 A

commande motorisée intégrée

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.