Coffret de Proximité 40A 4 pôles IP65 R/J

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 40 A

Interrupteur-sectionneur 4P, 40A, pour 415 V AC23, 7,5 kW. Boîtier polycarbonate robuste (IP65) pour intérieur/extérieur. Poignée latérale grise verrouillable, boîtier UV et résistant à l'eau. Entrées de câble filetées, câblage flexible.

 
 

Détails du produit

Inclus : interrupteur-sectionneur 4P, 415 V AC23 32 A, 15 kW. Coffret plastique. IP65. Actionnement par poignée latérale rouge/jaune. Couvercle verrouillé. Le coffret des interrupteurs à commande latérale d'ABB est en polycarbonate rigide. Il est protégé contre les UV et les jets d'eau basse pression (IP65), et convient donc à des utilisations intérieures et extérieures. Le coffret est disponible dans différents coloris : gris,jaune et blanc. Les entrées de câbles sont taraudées et dotées d'ouvertures prédécoupées pour 2 câbles parallèles adaptés à un raccordement par le haut et par le bas. Passe-fils à membrane (IP54) inclus. Poignée cadenassable (1 cadenas). Couvercle verrouillé. L'interrupteur est conçu pour un système 5 fils. Avec borne neutre fixe et borne PE. Les bornes sont aisément accessibles pour faciliter l'installation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

autre

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

32 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

15 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

40 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

15 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

40 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

68 mm

Hauteur

168 mm

Largeur

138 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.