Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement moteur 1 vitesse

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 12 A
ICON

Coffret de proximité 12A IK08 3P pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse avec poignée frontale rotative rouge sur fond jaune - comprend un boîtier isolant et 1 borne relais 2x6mm²

 
 

Détails du produit

Coffret de proximité 12A - IK08 pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse
Composé :
- d'un boîtier isolant avec socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage- 1 borne relais (2x6mm²)
3P
Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadenassable en position O (avec 4 cadenas Ø6mm référence 022797)
Livrés avec borne relais 2x6mm²

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

montage au sol

Oui

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

4.8 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

12 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

400 V

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

1 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

7.5 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP65

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

6 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

12 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

4 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.