ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS100 4P 100A - poignée noire

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 100 A

ComPacT INS - interrupteur sectionneur Interpact INS100 4P 100 A - type de réseau : CC, CA - fréquence du réseau 50/60 Hz - tension assignée d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz

 
 

Détails du produit

Ce Compact INS100 est un interrupteur-sectionneur non automatique 4 pôles avec poignée rotative noire. Il convient à l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes CEI 60947-1 et CEI60947-3. Le courant opérationnel est de 100A à 415VCA dans les catégories AC22A et AC23A. La tension nominale est de 690VCA 50/60Hz ou 250VCC. La poignée rotative noire est conçue pour offrir une utilisation facile et des performances élevées en cas d'interruption du courant. Le Compact INS100 est un appareil de de niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664.
Les interrupteurs-sectionneurs Interpact INS/INV réalisent la commande et le sectionnement des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels.

Compact ins

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Compact ins

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

100 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

100 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

5.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

45 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

2

indice de protection (IP), face avant

IP40

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

65 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

100 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

62.5 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

90 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.