ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 160A - 4P - borne à cosses

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 160 A

ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur distribution - 160A - 4P - 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne à cosses - IK07 - aptitude au sectionnement CEI/EN60947-3

 
 

Détails du produit

C'est un interrupteur-sectionneur ComPacT NSXm NA 160A, catégorie AC-22A/AC-23A. Il est conçu pour garantir une commutation d'isolation fiable. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur. Cette version à 4 pôles est compatible avec les accessoires et auxiliaires des disjoncteurs ComPacT NSXm. ComPacT NSXm NA a la même empreinte que les disjoncteurs ComPacT NSXm, 108 mm (L) x 137 mm (H) x 80 mm (P). Il garantit le respect des normes internationales (IEC 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines.

Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).

Compact nsxm na

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Compact nsxm na

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

160 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

160 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Oui

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.5 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Non

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP40

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

160 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

80 mm

Hauteur

137 mm

Largeur

108 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.