Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPacT INS - InterPact - interrupteur sectionneur INV2500 - 2500A - 4P - type de réseau : CC, CA - H440mmxL462,5mmxP227,5mm - poignée rotative frontale directe - noire - tension assignée d'emploi : 250 V CC - 690 V CA 50/60 Hz - IP40
Cet interrupteur-sectionneur non automatique 4P dispose d'une commande rotative noire. Il convient pour l'isolement avec indication de contact positif, tel que défini par les normes IEC 60947-1 et IEC60947-3. Le courant de fonctionnement est de 4000A à 415VCA dans les catégories AC21A, AC22A et AC23A. La tension nominale est de 690VCA 50/60Hz ou 250VCC. La commande rotative noire est conçue pour un fonctionnement facile et des performances élevées en cas d'interruption des courants. Compact INS4000 dispose d'un niveau d'isolation de classe II en face avant selon la norme CEI 60664.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
avec câblage prémonté
finition de l'inverseur
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Profondeur
Hauteur
Largeur