Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Contact principal inverseur NO/NF de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A IP2X 5A 250V pour montage d'un deuxième contact O+F - raccordement par cosse 2,58mm
Contact inverseur NO/NF principal de précoupure et de signalisation pour interrupteur-sectionneur Vistop 63A à 160A pour montage d'un deuxième contact O+F
5A - 250V - IP2X
Equipé d'un contact inverseur NO/NF
Raccordement par cosse 2,58mm
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...
Vistop
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Finition du raccordement électrique
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
Modèle type
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme