Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ - 63A - 4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 63 A

Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement 4P 400V~ intensité 63A à manette rouge - 4 modules - catégorie d'emploi AC 22A et AC23A suivant EN 60947-3

 
 

Détails du produit

Interrupteur-sectionneur à déclenchement DX³-IS - 4P 400V~
63A - 4 modules
Manette rouge - Montage sur rail symétrique EN 60715
Accepte :
- les auxiliaires de commande et de signalisation- les commandes motorisées
Catégorie d'emploi AC 22A et AC 23A (AC 22A pour 125A) suivant EN 60947-3
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Dx³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Dx³

Interrupteur-sectionneur (CA)

montage au sol

Non

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

400 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

indice de protection (IP), face avant

IP20

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

4500 kA

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

63 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.