Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Interrupteur-sectionneur Vistop 125A 4P à commande latérale avec poignée noire cadenassable en position ouverte - 9 modules - double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
Interrupteur-sectionneur Vistop 125A 4P à commande latérale droite ou gauche - 9 modules
Raccordement par clé 6 pans
Poignée noire cadenassable en position ouverte : 1 à 3 cadenas Ø6mm référence 022797
Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et déclenchement brusques
Version plastronnable - Commande latérale directe à droite, livrée avec :
- joint assurant le maintien de l'IP55 de l'enveloppe
- visseries
- gabarit de perçage autocollant
- axe de prolongement 30mm à 170mm
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes. Ils sont compatibles avec une installation petit tertiaire de 32 à 160 A et sont disponibles en 2 versions plastronnables : commande latérale directe à droite ou gauche ou commande frontale directe. Les poignées peuvent être noire ou rouge avec un plastron jaune selon les normes à respecter. Des accessoires permettent d'autres combinaisons : autre commande, contacts auxiliaires de précoupre et signalisation, interrupteur-sectionneur auxiliaire, cadenas de sécurité...
Vistop
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
couleur de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
finition de l'inverseur
déclencheur voltmétrique en option
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
puissance de commutation à 400 V
Nbre de pôles
Type de construction de l'appareil
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Finition de l'élément d'actionnement
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Tension de fonctionnement normale
adapté à un montage intermédiaire
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
finition interrupteur général
courant nominal de courte durée admissible Icw
verrouillable
Commande motorisée intégrée
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Type de raccordement du circuit principal
adapté à une fixation frontale centrale
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur de maintenance/réparation
Indice de protection (IP), face avant
montage au sol
adapté à un montage en distributeur
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
Courant permanent nominal Iu
Commande motorisée en option