Inverseur de Sources Manuel 160A 3 pôles

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 1000 V
  • Nbre de pôles 3

Inverseur de Sources Manuel 160A 3 pôles

 
 

Détails du produit

Comprend une poignée de type pistolet en plastique noir IP65 I-0-II (voir le tableau ci-dessous), un jeu d'arbre et de boulons pour la connexion du câble. Poignée cadenassable en position 0, verrouillage de la porte dans les positions I et I et lorsqu'elle est cadenassée.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

puissance de commutation à 400 V

90 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

160 A

type de construction de l'appareil

technique enfichable pour appareil encastré

Degré de protection (NEMA)

1

déclencheur voltmétrique en option

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

160 A

commande motorisée en option

Non

finition de l'inverseur

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

1000 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

8 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

90 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

1000...1000 V

Nbre de pôles

3

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

160 mm

Hauteur

150 mm

Largeur

170 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.