OT400E04CP - Inverseur manuel 400A 4 pôles - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur noir IP65 cadenassable par 3 cadenas en position 0 - verrouillage de porte en I/II - AC21A 400A à 690 AC23A 400A à 690 VAC - Racc 240 mm²
La gamme d'inverseurs de sources manuels d'ABB constitue une solution optimale pour de nombreuses applications.
Ils peuvent commuter des courants de 16 A à 3 200 A à des tensions allant jusqu'à 690 VAC. Équipés de nombreuses fonctionnalités de sécurité intégrées, ils assurent un fonctionnement sûr, quelle que soit leur capacité. Leur forme compacte permet une configuration optimale de l'espace.
Les inverseurs de sources d'ABB existent en deux versions selon le type de transition proposé : transition ouverte (I-0-II) et transition fermée (I-I+II-II). Ils sont en outre conformes aux spécifications CEI et UL.
ABB propose également une large gamme d'accessoires pour ces produits : extensions d'axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc.
Ces interrupteurs de sources satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Degré de protection (NEMA)
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
finition de l'inverseur
puissance de commutation à 400 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre d'interrupteurs
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Profondeur
Hauteur
Largeur