TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - LCD - 100A - 4P - 400Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 100 A
  • Modèle type autre

TransferPacT Active TA160 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 100A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

 
 

Détails du produit

Ce modèle TA16D4L1004TPE est un commutateur de transfert de puissance basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension nominale de fonctionnement (Ue) est de 400VAC50/60Hz. Cette source de changement a une catégorie d'utilisation en CA-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 100 A (Ie) à 60 °C, avec un châssis de 80-160 A. L'avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact vers l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être monté sur le rail DIN ou la plaque et être positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution électrique. Il dispose également de quelques accessoires disponibles en option pour différentes applications. Cette version à 4 pôles mesure 351 mm (largeur)x164 mm (hauteur)x95 mm (profondeur). Il est conforme à la norme CEI 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.

TransferPacT est la gamme de systèmes de changement de source pour les disjoncteurs et les sectionneurs de commutateur jusqu'à 6 300A.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

autre

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

100 A

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.