TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - LCD - 400A - 4P - 400Vca

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de pôles 4
  • Courant permanent nominal Iu 400 A
  • Modèle type autre

TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - automatique - réglages avec écran LCD - transmission retardée - 400A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont

 
 

Détails du produit

Ce TA63D4L4004TPE est un commutateur de transfert d'alimentation basse tension utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, data centers, les établissements de santé et l'industrie du transport. La tension assignée d'emploi (Ue) est 400VAC@50/60 Hz. Cette source de changement est la catégorie d'utilisation AC-33B. Le courant nominal peut être chargé à 400 A à 60 ?, avec un châssis de 630 A. L'avant dispose d'un module d'affichage LCD intégré qui est utilisé pour afficher l'état et le réglage des alarmes, et le contrôle par bouton-poussoir. Ce commutateur de transfert fournit 3 positions de contact à l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et positionné à l'intérieur de l'armoire de distribution électrique. Il dispose également d'accessoires en option en termes de différents scénarios d'application. Cette version 4P est de 467mm(largeur)x341mm(hauteur)x185.8mm(profondeur). Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il est adapté au transfert d'énergie des charges de sécurité des personnes comme les équipements de lutte contre l'incendie, les ventilateurs à extraction de fumée, les pompes à eau, les éclairages de secours, etc.

Transferpact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Transferpact

Sectionneur

appareil complet dans un boîtier

Oui

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

finition de l'élément d'actionnement

autre

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP20

avec retour automatique à la position 0

Non

Matière

plastique

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

4

Courant permanent nominal Iu

400 A

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.