ComPacT INS - transferPacT FXM250 - inverseur de source manuel monobloc - 100 A - 4P - 690Vca - H136mmxL295mmxP131mm - IP40 - compatibilité de gamme : ComPacT INS INS250 interrupteur-sectionneur
Cet inverseur est un ensemble complet d'inversion de source manuelle pour deux interrupteurs-sectionneurs 4 pôles Compact INS250-100. Il permet de mettre en œuvre facilement des fonctions de permutation de sources de petite taille, prenant moins de place dans le tableau. Le courant de fonctionnement est de 100A à 690VCA 50/60Hz, dans les catégories AC22A/AC23A. Le courant de fonctionnement est de 100A à 125VCC (2 pôles en série) ou à 250VCC (4 pôles en série), dans les catégories DC22A/DC23A. Une seule commande rotative à 3 positions commande les deux interrupteurs-sectionneurs (source normale ON, OFF, source de remplacement ON). Un ensemble complet de permutation de sources peut être commandé avec une seule référence catalogue.
Transferpact
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
Matière
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Modèle type