TransferPacT Active TA630 - inverseur de sources - automatique - réglages avec commutateur et roues codeuses - transmission retardée - 630A - 4P - 400Vca 50/60Hz - raccordement amont
Ce commutateur de transfert de puissance basse tension est utilisé dans les bâtiments industriels et commerciaux, les centres de données, les établissements de santé et l'industrie des transports. La tension de fonctionnement nominale (Ue) est de 400V CA à 50/60Hz. Sa catégorie d'utilisation est AC-33B. Le courant nominal (Ie) peut être chargé à 630A (Ie) à 60 ?, avec un cadre à 630A. Il dispose d'un module d'affichage rotatif intégré utilisé pour le contrôle et le réglage locaux, contrôlé par un commutateur rotatif/DIP. Ce commutateur de transfert dispose de 3 positions de contact sur l'avant par indication mécanique et électrique. Il peut être fixé sur la plaque et placé à l'intérieur de l'armoire. Il dispose également de quelques accessoires optionnels pour différentes applications. Il est conforme à la norme IEC 60947-6-1 et certifié CE/CB/CCC. Il convient au transfert de puissance de charges de sécurité des personnes telles que les équipements contre l'incendie, les ventilateurs d'extraction de fumée, les pompes d'arrosage, les éclairages de secours, etc.
Transferpact
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
appareil complet dans un boîtier
adapté à un montage en distributeur
finition de l'élément d'actionnement
type de raccordement du circuit principal
indice de protection (IP), face avant
avec retour automatique à la position 0
Matière
avec position 0
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
Modèle type