Piquet de terre rond en acier-cuivre 100 µm 5/8' 1.5 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 1500 mm
  • Diamètre raccord 14.2 mm
  • Modèle type autre

Piquet de terre rond en acier-cuivre 100 µm 5/8' 1.5 m. Longueur ajustable grâce à l'assemblage possible.

 
 

Détails du produit

Piquet de terre rond en acier-cuivre 100 µm 5/8'' 1.5 m Mise à la terre des installations domestiques.
Epaisseur de cuivre (µm) : 100.
Extrémités filetées.
Embout pointu afin de mieux pénétrer dans le sol.
Longueur ajustable grâce à l'assemblage possible.

La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Piquet de terre

profilé en croix

Non

Matériau

cuivre

Longueur

1500 mm

Diamètre raccord

14.2 mm

Traitement de surface

cuivré

type de raccordement

autre

Modèle type

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.