Piquet de terre rond en acier galvanisé avec cosse 1 m

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 1000 mm
  • Diamètre raccord 16 mm
  • Modèle type avec bride de raccordement

Piquet de terre rond en acier galvanisé avec cosse 1 m. Résistance de 70 kg/mm² et capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé à chaud suivant norme EN ISO1461.

 
 

Détails du produit

Assurez une mise à la terre efficace et sécurisée de vos installations domestiques avec notre piquet de terre rond en acier galvanisé. D'une longueur d'un mètre, ce piquet est conçu pour offrir une résistance exceptionnelle de 70 kg/mm² et une capacité maximale de serrage Cu tressé de 50 mm².
Ce piquet de terre est fabriqué en acier galvanisé à chaud, conformément à la norme EN ISO1461, garantissant une résistance à la corrosion et une durabilité optimales. Il est doté d'une épaisseur de revêtement entre 85 et 105 µ, assurant une protection supplémentaire contre les éléments.

La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Piquet de terre

profilé en croix

Non

matériau

acier

longueur

1000 mm

Diamètre raccord

16 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

type de raccordement

autre

Modèle type

avec bride de raccordement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.