Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= 16 mm. Résistance 70kg/mm². Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé.
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m Mise à la terre des installations domestiques.
Ø (mm) : 16.
Résistance (kg/mm²) : 70.
Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.
Acier galvanisé à chaud suivant norme EN ISO1461.
Épaisseur de revêtement entre 85 et 105 μ,.
La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
profilé en croix
Matériau
Longueur
Diamètre raccord
Traitement de surface
type de raccordement
Modèle type