Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Diamètre raccord 16 mm
  • Modèle type avec bride de raccordement

Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= (mm) : 16. Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.

 
 

Détails du produit

Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m Mise à la terre des installations domestiques.
Ø (mm) : 16.
Résistance (kg/mm²) : 70.
Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50.
Acier galvanisé à chaud suivant norme EN ISO1461.
Épaisseur de revêtement entre 85 et 105 μ,.

La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Piquet de terre

profilé en croix

Non

Matériau

acier

Longueur

2000 mm

Diamètre raccord

16 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

type de raccordement

autre

Modèle type

avec bride de raccordement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.