Regard de visite en fonte diamètre 190mm hauteur 100mm

Main media
ICON

Regard de visite pour raccrodement prise de terre paratonnerre en fonte, diamètre 190mm, hauteur 100mm, symbole prise de terre

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85354000

Regard de visite de mise à la terre

Matériau

fonte

Longueur

250 mm

Hauteur

120 mm

Largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.