Regard de visite plastique

Main media

Regard de visite plastique avec l'indication 'Prise de terre' sur capot. Hauteur (mm) : 100. D= intérieur (sous capot) : 170 mm. D= intérieur (sur fond) : 190 mm.

 
 

Détails du produit

Regard de visite plastique Hauteur (mm) : 100.
Ø intérieur (sous capot) : 170 mm.
Ø intérieur (sur fond) : 190 mm.
Indication "prise de terre" sur capot.

La gamme Mise à la Terre de Bizline permet un raccordement complet des installations électriques à la terre, protégeant ainsi les objets et les personnes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Regard de visite de mise à la terre

Matériau

plastique

Longueur

205 mm

Hauteur

105 mm

Largeur

205 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.