Ruban de descente cuivre étamé 30x2mm (bob 50ML)

Main media
ICON

Ruban de descente en cuivre étamé plat 30x2mm, livré en courrone de 50ML non déconditionnable

 
 

Détails du produit

Conditionnement en bobine de 50ml.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Conducteur plat / ruban pour paratonnerre

Matériau

cuivre

poids

0.55 kg/100m

Traitement de surface

cuivré

épaisseur

2 mm

Largeur

30 mm

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

85354000

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.