collier d'equipotentialite pour tuyau diamètre 8mm à 32mm

Main media

Caractéristiques principales

  • section transversale des câbles à connecter 2.5...16 mm²
  • Matériau acier inoxydable 304 (V2A)
  • nombre de conducteurs 2

Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage diam 8 à 32 mm. Section du câble d' équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 6 mm².

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de mise à la terre

zone de serrage/plage de serrage

32...100 mm

section transversale des câbles à connecter

2.5...16 mm²

Matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

nombre de conducteurs

2

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.