grille cuivre en cable deploye dimensions 0,45mx1,40m

Main media
ICON

Grille cuivre en câble déployé, forme de prise de terre le plus efficace pr le bon écoulement à la terre des courants de foudre ou de défaut 50 Hz. 1,4 x 0,46 m. Câblette raccordement : 2m. Connection directe.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille de mise à la terre

matériau

autre

longueur

1400 mm

largeur

460 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74198010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.