piquet non all. Acier galva 16mm lg.2,00m

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 2000 mm
  • Diamètre raccord 16 mm
  • Modèle type avec bride de raccordement
ICON

Piquet de terre non allongeable avec cosse de raccordement référence D. Acier galvanisé. Profil trèfle D=16 mm, longueur 2m.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Piquet de terre

matériau

acier

longueur

2000 mm

Diamètre raccord

16 mm

Traitement de surface

galvanisé à chaud

Modèle type

avec bride de raccordement

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.