Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le parafoudre PRD1 25r est un produit modulaire de la gamme Acti9. En version débrochable de type 1 et 2, 3P+N, dédié aux installations exposées à un niveau de risque foudre maximal, il est doté d'un report de signalisation. (TT/TN-S/TN-C).
En assurant une sécurité absolue dans les réseaux électriques fortement exposées aux risques foudres en présence d'un paratonnerre, le PRD1, en tête d'installation, protège contre les surtensions transitoires directes ou indirectes. De dimensions L142,8xH90xP70mm avec une largeur de 16 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 PRD1 est disponible pour le système de mise à la terre TT ou TN-S. Le parafoudre Acti9 PRD1 possède un courant de décharge maximal Imax de 40kA. Son courant de décharge nominal In est de 25kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 350Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 1+2. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 25kA, permet de signaler à distance le message "cartouche à changer" qui permet un remplacement rapide lorsque celles-ci sont endommagées. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 2012 et IEC 61643-11 2011.Coordination avec disjoncteur Compact NSXm B TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur Compact NSXm B TM100D de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA
Parafoudres modulaires de type 1 et 2, dédié aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
technologie d'éclateur à commutation de tension
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai
tension nominale AC
tension max de régime permanent
signalisation à distance
Up
taille (DIN)
Nbre de pôles
Type de pose