Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le parafoudre iQuick PRD20r 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TT ou TNS.
Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 1P+N contre les surtensions transitoires indirectes en TT ou TN-S pour un niveau de risque faible. De dimensions L72xH 91,4xP75,9mm avec une largeur de 8 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C Cet Acti9 iQuick PRD20r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD20r possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 264Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est 1,7kV type 2. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA
Parafoudre modulaire de type 2, dédié aux installations résidentielles et grands bâtiments exposés à un niveau de risque faible.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose