Acti9 - Parafoudre iQuick PRD20r - 3P+N avec report de signalisation

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) 5 kA
  • tension nominale AC 400 V
  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4

Le parafoudre iQuick PRD20r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre faible, en TT ou TNS.

 
 

Détails du produit

Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 3P+N contre les surtensions transitoires indirectes en TT ou TN-S pour un niveau de risque faible. De dimensions L131,5xH94xP75,9mm avec une largeur de 15 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +70°C. Cet Acti9 iQuick PRD20r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD20r possède un courant de décharge maximal Imax de 20kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 264Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est 1,5kV type 2. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA
Les parafoudres ACTI9 assurent la protection des équipements de communication contre les surtensions d'origine atmosphérique dûes à la foudre transitant via les réseaux de télécommunication et informatiques ou via les câbles de capteurs.

ACTI9 iPRD/PRD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ACTI9 iPRD/PRD

Multiple de vente

1

Code Douane

85363030

Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

protection intégrée contre les courts-circuits

Oui

résistance de court-circuit (Isccr)

25 kA

sans courant de fuite

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

20 kA

schéma de liaison TN-C-S

Non

autre schéma de liaison

Non

schéma de liaison TT

Oui

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison

Non

section de conducteur flexible max. (fil fin)

25 mm²

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

Interchangeable

Non

niveau de protection N-PE

1.5 kV

Classe de protection (IP)

IP20

courant de décharge nominal (8/20)

5 kA

tension nominale AC

400 V

classe d'essai type 2

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

niveau de protection L-N

1.5 kV

tension max de régime permanent

350 V

Up

1.5 kV

avec contact de signalisation à distance

Oui

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

taille (DIN)

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.