Le parafoudre iQuick PRD8r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 3 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour une protection fine des récepteurs à protéger, en TT ou TNS.
Doté d'un report de signalisation de type 2 ou 3, le parafoudre iQuick PRD20r protège les installations 3P+N. Il assure la protection fine des récepteurs à protèger lorsqu'ils sont à plus de 10m du tableau électrique. De dimensions L131,5xH94xP75,9mm avec une largeur de 15 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iQuick PRD8r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iQuick PRD8r possède un courant de décharge maximal Imax de 8kA. Son courant de décharge nominal In est de 2kA et sa tension max. de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec 1 tension max continue en mode commun de 264Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale est de 230/400Vca. Le niveau de protec. contre la surt. est 1,5kV type 2-1,4/1,5kV type 3. La fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Monté sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC/EN 60947-5-1, EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011.Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 25kA
Les parafoudres ACTI9 assurent la protection des équipements de communication contre les surtensions d'origine atmosphérique dûes à la foudre transitant via les réseaux de télécommunication et informatiques ou via les câbles de capteurs.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
courant de décharge nominal (8/20)
classe d'essai type 2
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
tension nominale AC
schéma de liaison TN-C-S
tension max de régime permanent
taille (DIN)
Up
Type de pose
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Classe de protection (IP)