Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 1PN de la gamme Acti9 ,autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.
Découvrez ce limitateur de tension Acti9 iPRD F20r qui protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire 1P+N de type parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 300 VCA en mode différentiel (L-N) et de 305 VCA en mode commun (N-PE). Le courant de décharge nominal In est de 5 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 20 kA en mode de protection L-N, et de 20 kA, avec un courant de décharge maximal Imax de 40 kA en mode de protection N-PE. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6 000 V en mode différentiel (L-N) et en mode commun (N-PE). Le niveau de protection contre les surtensions est de 1 kV en mode différentiel (L-N) et de 1,5 kV en mode commun (N-PE). Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (l) 36 mm x (H) 90 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 266 g. Le degré de protection IP est IP20 avec les cartouches installées et l'appareil câblé. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TN-C-S
autre schéma de liaison
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Schéma de liaison IT
schéma de liaison
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
Interchangeable
niveau de protection N-PE
Classe de protection (IP)
signalisation au niveau de l'appareil
niveau de protection L-N
classe d'essai type 2
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
Type de pose