Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le parafoudre débrochable Type2+3 IPRD F20r 3P de la gamme Acti9 est autoprotégé. il est utilisable pour les circuits jusqu'à un Icc de 25kA. Il a un niveau de protection In=5kA et Up=1,5Kv et un Imax=20kA.
Découvrez ce limitateur de tension Acti9 iPRD F20r qui protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il s'agit d'un appareil modulaire 3P de type parafoudre 2+3 avec un fusible de secours adapté aux surtensions. il offre une surveillance à distance et également une signalisation locale de face avant avec un drapeau vert lorsque l'appareil est opérationnel et avec un drapeau rouge lorsque l'appareil doit être changé. Ce parafoudre permet de remplacer rapidement les cartouches débrochables lorsqu'elles sont endommagées. Il est compatible avec le système de mise à la terre TN-C. Il fonctionne sur une tension de fonctionnement nominale Ue de 240 VCA sous une fréquence de 50 Hz ou 60 Hz. La tension de fonctionnement continue maximale Uc est de 300 VCA. Le courant de décharge nominal In est de 5 kA, avec une augmentation jusqu'à un courant de décharge maximal Imax de 20 kA. La tension du circuit ouvert Uoc est de 6000 V. Le niveau de protection contre les surtensions est de 1 kV. Il est clipsé sur le rail DIN. Les dimensions sont (l) 54 mm x (H) 90 mm x (P) 70 mm. Le poids est de 407g. Le degré de protection IP est IP20 avec les cartouches installées et l'appareil câblé. La température de fonctionnement est comprise entre -40 et +85 °C. Ce produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018. La gamme iPRD offre une protection hautes performances et une continuité de service avec des appareils de version compacts ou auto-protégés. Les appareils iPRD sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.
ACTI9 iPRD/PRD
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
sans courant de fuite
protection intégrée contre les courts-circuits
résistance de court-circuit (Isccr)
autre schéma de liaison
schéma de liaison N-C
schéma de liaison TN
Classe de protection (IP)
Interchangeable
Schéma de liaison IT
section de conducteur flexible max. (fil fin)
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
courant de choc de décharge max. (8/20)
schéma de liaison TT
schéma de liaison TN-S
tension nominale AC
courant de décharge nominal (8/20)
tension max de régime permanent
Up
taille (DIN)
schéma de liaison TN-C-S
Type de pose
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
avec contact de signalisation à distance
schéma de liaison
signalisation au niveau de l'appareil
classe d'essai type 2