Interrupteur-sectionneur 800 V= - pour photovoltaïque - 16A - 4 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 800 V
  • Nbre de pôles 2
  • Courant permanent nominal Iu 16 A

Interrupteur-sectionneur modulaire à manette pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu 800V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 16A - 4 modules - catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3

 
 

Détails du produit

Interrupteur sectionneur à manette 800V= à coupure pleinement apparente
Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
Contacts à double coupure
Intensité nominale : 16A - Nombre de pôles : 2
4 modules - Montage sur rail DIN EN 60715

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

montage au sol

Oui

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

16 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Oui

commande motorisée en option

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

800 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

rouge

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.192 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Oui

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Oui

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

3

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

24...800 V

Nbre de pôles

2

Courant permanent nominal Iu

16 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

70 mm

Hauteur

83 mm

Largeur

70.8 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.