Interrupteur-sectionneur modulaire à manette pour la commande des circuits électriques alimentés en courant continu 1000V= pour application photovoltaïque - 2P intensité 63A - 6 modules - catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
Interrupteur sectionneur à manette 1000V= à coupure pleinement apparente
Catégorie d'emploi DC 21B selon EN 60947-3
Contacts à double coupure
Intensité nominale : 63A - Nombre de pôles : 2
6 modules - Montage sur rail DIN EN 60715
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
montage au sol
finition de l'inverseur
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
type de construction de l'appareil
déclencheur voltmétrique en option
commande motorisée en option
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage intermédiaire
adapté à un montage en distributeur
adapté à une fixation frontale centrale
adapté à une fixation frontale à 4 trous
couleur de l'élément d'actionnement
courant nominal de courte durée admissible Icw
finition interrupteur de maintenance/réparation
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
type de raccordement du circuit principal
commande motorisée intégrée
verrouillable
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
indice de protection (IP), face avant
tension de fonctionnement normale
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture