VarPlusCAN condensateur HDY 25kvar 400V

Main media

Détails du produit

Varpluscan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Condensateur

capacité 2

0 µF

Modèle type

autre

longueur

242 mm

Tension nominale

380...415 V

avec borne à ficher

Non

Diamètre raccord

116 mm

capacité

165.9 µF

Info produit

Gamme

Varpluscan

Multiple de vente

1

Code Douane

85321000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.