Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 300kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 4.2 - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 2000x800x600mm - 400kg
La solution de correction du facteur de puissance basse tension de la gamme VarSet contribue à éliminer les pénalités imposées aux services publics. Réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et réduire les émissions de CO² grâce à la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Ce matériel est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IdO et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctions intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Pour optimiser les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau de 400 à 415 V 50 Hz fournit une puissance réactive jusqu'à 300 kvar avec une fréquence d'accord de 215 Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le régulateur de facteur de puissance de la gamme VarplusLogic. Il est conçu pour une tension harmonique de réseau jusqu'à 7 % ou un courant harmonique de réseau jusqu'à 20 %, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Il intègre des condensateurs d'espérance de vie élevée de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et IEC831 partie 2. Et inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. L'armoire RAL7035 est un modèle sur pied avec un raccordement d'entrée par le bas. Les dimensions extérieures du cadre sont de 800 millimètres de largeur, 600 millimètres de profondeur, 2000 millimètres de hauteur et un poids de produit maximum de 400 kg. En standard, les boîtiers sont IP31. Des kits en option sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.
Varset
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
abaissement de la tension du secteur
abaissement de la puissance apparente
abaissement de la consommation d'énergie
abaissement de la puissance réactive
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication Ethernet
Tension d'alimentation
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour CAN
Type de tension d'alimentation
Nombre de phases
Profondeur
application
Hauteur
Largeur