Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
VarSet - batterie de condensateurs automatique avec selfs anti-harmoniques - pour réseau pollué 25 à 50% - 400kvar - 400VCA 50Hz - rang d'accord 2.7 - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 2200x1400x600mm - 952kg
Ce système de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, aide à éliminer les pénalités de service public. Faire des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et réduire les émissions de CO² par la compensation de puissance réactive des charges inductives. Ce matériel est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IoT et permettre une intégration sans faille à EcoStruxture Power. Des fonctions de surveillance et de mesure intelligentes sont disponibles pour sécuriser les opérations. Pour optimiser les performances et la maintenance, sur une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à une tension réseau de 400 V à 415 V 50 Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 400 kVar avec une fréquence d'accord de 135 Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarplusLogic. Il est conçu pour une tension harmonique du réseau jusqu'à 7 % ou un courant harmonique du réseau jusqu'à 20 %, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, CEI 61921, CEI 61439 partie 1 et CEI 61439 partie 2. Il intègre des condensateurs à espérance de vie élevée de la famille Varplus conçus selon les normes CEI 831 partie 1 et CEI 831 partie 2. Il inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Le coffret RAL 7035 est de type posé au sol avec une connexion d'entrée par le bas. Les dimensions extérieures du cadre sont de 1400 millimètres en largeur, 600 millimètres en profondeur, 2200 millimètres en hauteur et un poids maximum de 952 kg. En standard, les boîtiers sont IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.
Varset
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
abaissement de la tension du secteur
abaissement de la puissance apparente
abaissement de la consommation d'énergie
abaissement de la puissance réactive
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication Ethernet
Tension d'alimentation
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour CAN
Type de tension d'alimentation
Nombre de phases
Profondeur
application
Hauteur
Largeur