VarSet batterie de condensateurs Auto 125kvar disj entrée xxB 400V 50Hz

Main media
ICON

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 à 25% - 125kvar - 400VCA 50Hz - avec disjoncteur et transformateur auxiliaire - HLP 1200x800x300mm - 131kg

 
 

Détails du produit

Cette solution de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, évite les pénalités des services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour une installation d'alimentation numérique IoT et une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette batterie de condensateurs, adaptée à une tension réseau de 400 à 415V 50Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 125kvar. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique réseau jusqu'à 4% ou un courant harmonique réseau jusqu'à 10%, défini comme un réseau harmonique peu pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et partie 2. Elle intègre des condensateurs à haute durée de vie de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut aussi un contrôleur intelligent avec communication modbus RS485. Le boîtier RAL 7035 est de type mural avec une connexion d'entrée à entrée inférieure protégée par un disjoncteur. Les coffrets disposent d'un indice standard IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.

Varset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Varset

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Regulateur de réseau éléctrique

abaissement de la tension du secteur

0 V

abaissement de la puissance apparente

0...0 kVA

abaissement de la consommation d'énergie

0...0 %

abaissement de la puissance réactive

25...125 kvar

avec interface de communication RS-485

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

Tension d'alimentation

400...400 V

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

Type de tension d'alimentation

AC

nombre de phases

3

Profondeur

300 mm

application

qualité du réseau

Hauteur

1200 mm

Largeur

800 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.