VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau non pollué 0 à 15% - 20kvar - 400VCA 50Hz - sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 650x500x250mm - 57kg
La solution de correction du facteur de puissance basse tension de la gamme VarSet contribue à supprimer les pénalités imposées aux services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de la puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec le logiciel de gestion de l'alimentation pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IdO et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctions intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d'applications, commerciales ou industrielles. Cette version de batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau de 400 à 415V 50Hz fournit une puissance réactive jusqu'à 20kvar. La compensation est automatiquement ajustée par le régulateur de facteur de puissance de la gamme VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique jusqu'à 3% ou un courant harmonique jusqu'à 5%, réseau défini comme un réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Elle intègre des condensateurs d'espérance de vie élevée de la famille VarPlus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut un contrôleur intelligent avec communication Modbus RS485. Elle est grise (RAL 7035), et permet une installation murale, avec une connexion d'entrée par le haut. Son indice de protection est IP31. Des kits en option sont disponibles pour la transformer facilement avec un indice IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.
Varset fast
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
abaissement de la tension du secteur
abaissement de la puissance apparente
abaissement de la consommation d'énergie
abaissement de la puissance réactive
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication Ethernet
Tension d'alimentation
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour CAN
Type de tension d'alimentation
nombre de phases
profondeur
application
hauteur
largeur