Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Passerelle permettant de surveiller et contrôler les installations nécessitant des fonctions énetgétique, de la gestion techique et contrôle des bâtiments, Comunication TCP/IP / BACNET, serveur Web intégré, alimentation 24Vcc.
Contrôleur pour la gestion de l'efficacité énergétique et l'automatisation du bâtiment, serveur Web et passerelle; compatible avec les compteurs, analyseurs et solutions d'automatisation du bâtiment Carlo Gavazzi. Il offre une intégration facile avec les solutions SCADA / Server locales ou distantes et une interface Web configurable pour le contrôle, l'analyse, l'alerte et la création de rapports.
UWP 3.0 est une passerelle de surveillance et un contrôleur qui permet de surveiller et de contrôler les installations nécessitant des fonctions de gestion de l'efficacité énergétique et d'immotique.
Le système surveille et contrôle les appareils connectés via ses fonctions de gestion du bus local .
Il comprend un serveur Web avec une interface utilisateur puissante et intuitive qui permet d'afficher des tableaux de bord
personnalisés et d'interagir avec les périphériques locaux et les systèmes distants.
Le serveur automation embarqué UWP 3.0 permet d'échanger des données localement ou à distance via des protocoles Internet standard.
UWP 3.0 peut gérer le système complet de commande d'éclairage basé sur des ballasts DALI et peut fonctionner comme une passerelle BACnet/IP.
Applications :
L'immotique, la gestion de l'efficacité énergétique et toutes leurs combinaisons sont autant d'applications possibles de la solution UWP 3.0. L'ensemble de ses fonctions, sa fiabilité et son faible encombrement sont des facteurs clés de l'outil UWP 3.0, tout comme l'unité de surveillance/de contrôle local dans le cas d'une distribution plus large.
Série uwp3
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
couplage au bus inclus
Type de pose